Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette DIN 5685 A2 C 5,0 Ro.15m (250x200)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schweisskette DIN 5685 A2 C 5,0 Ro.15m (250x200)
Schweisskette DIN 5685 A2 C 5,0 Ro.15m (250x200)
Schweisskette DIN 5685 A2 C 5,0 Ro.15m (250x200)
Schweisskette DIN 5685 A2 C 5,0 Ro.15m (250x200)
Schweisskette DIN 5685 A2 C 5,0 Ro.15m (250x200)
Schweisskette DIN 5685 A2 C 5,0 Ro.15m (250x200)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645008111
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300115
EAN/GTIN:
     4011645008111
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Stahlkette
edelstahlkette
Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, Edelstahl 1.4301 Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Ø:
5,0 mm
Abmessungen:
250 x 110 mm
T:
36,0 mm
max. kg:
160
Fach:
15
in Baustein:
1,2
AB:
20,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Schweißkette, DIN, 5685, Edelstahl-Schweißkette, Kette, Schweißkette DIN 5685, DIN 5685 Schweißkette, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
15
€ 4,90*
ab € 6,48*
€ 8,46*
8 Tage
90
15
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 8,73*
5 Tage
77
15
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,91*
15
€ 4,80*
ab € 7,35*
€ 9,59*
Lager 214
90
15
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 10,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 10,50*
€ 12,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,88*
€ 11,76
pro Meter
ab 75 Meter
€ 9,77*
€ 11,63
pro Meter
ab 375 Meter
€ 9,67*
€ 11,51
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,91*
€ 9,41
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 157,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.