Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Ringk.1601 vermessingt 2,0mm Ro.40m (170x93)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringk.1601 vermessingt 2,0mm Ro.40m (170x93)
Ringk.1601 vermessingt 2,0mm Ro.40m (170x93)
Ringk.1601 vermessingt 2,0mm Ro.40m (170x93)
Ringk.1601 vermessingt 2,0mm Ro.40m (170x93)
Ringk.1601 vermessingt 2,0mm Ro.40m (170x93)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645008463
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000100014
EAN/GTIN:
     4011645008463
Suchbegriffe:
Ringkette
ringkette
Zierkette aus Runddraht Oberfläche: WL: weiß lackiert / S: schwarz-verzinkt / M: vermessingt / N: vernickelt Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Ø:
2,0 mm
Rolle:
3,08 kg
Abmessungen:
170 x 93 mm
T:
12,3 mm
max. kg:
12
Fach:
16
AB:
9,0 mm
Weitere Suchbegriffe: aus, Runddraht, Zierkette, Kette, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
40
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,02*
€ 1,44*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 34,26*
€ 45,15*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 34,54*
€ 45,89*
8 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,30*
€ 46,75*
Lager 214
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 37,26*
€ 50,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,36*
€ 59,9284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,82*
€ 59,2858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,16*
€ 52,5504
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,68*
€ 51,9792
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 39,99*
€ 47,5881
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 39,18*
€ 46,6242
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 38,36*
€ 45,6484
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 37,26*
€ 44,3394
pro Packung
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 0,9315* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.