Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Zierk.1601 schwarz 2,0mm Ro.40m (170x93)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zierk.1601 schwarz 2,0mm Ro.40m (170x93)
Zierk.1601 schwarz 2,0mm Ro.40m (170x93)
Zierk.1601 schwarz 2,0mm Ro.40m (170x93)
Zierk.1601 schwarz 2,0mm Ro.40m (170x93)
Zierk.1601 schwarz 2,0mm Ro.40m (170x93)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645009309
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000100020
EAN/GTIN:
     4011645009309
Suchbegriffe:
Ringkette
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette aus Runddraht Oberfläche: WL: weiß lackiert / S: schwarz-verzinkt / M: vermessingt / N: vernickelt Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Ø:
2,0 mm
Rolle:
3,08 kg
Abmessungen:
170 x 93 mm
T:
12,3 mm
max. kg:
12
Fach:
1025
AB:
9,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Zierkette, pösamo gourmettekette, gourmettekette 2 mm, gourmettekette schwarz, aus, Runddraht, Kette, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
40
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,02*
€ 1,44*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 34,79*
€ 45,89*
6 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,35*
€ 46,75*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 31,81*
€ 47,28*
Lager 214
3
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 37,38*
€ 50,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,31*
€ 59,8689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,78*
€ 59,2382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,05*
€ 52,4195
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,58*
€ 51,8602
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 39,78*
€ 47,3382
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 39,08*
€ 46,5052
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 38,32*
€ 45,6008
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 37,38*
€ 44,4822
pro Packung
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 0,9345* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.