| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4011645010374 Herst.-Nr.: 2100900063 EAN/GTIN: 4011645010374 |
| |
|
| | |
| Stehrolle, mit Scharnier, aufschraubbar, verzinkt, mit Polyamidrad Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Fach: | 359 | in Baustein: | 1, 2 | Anz. je Karte: | 1 | Karte: | 0,104 kg | für Seil-Ø bis: | 6,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,15* | € 4,71* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,16* | € 4,72* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,99* | € 5,22* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,99* | € 5,28* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,76* | € 5,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|