Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette DIN 5685 galZn A 8,0 Bundw. 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskette DIN 5685 galZn A 8,0 Bundw. 10m
Schweisskette DIN 5685 galZn A 8,0 Bundw. 10m
Schweisskette DIN 5685 galZn A 8,0 Bundw. 10m
Schweisskette DIN 5685 galZn A 8,0 Bundw. 10m
Schweisskette DIN 5685 galZn A 8,0 Bundw. 10m
Artikel-Nr.:
     214G-4011645011838
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300408
EAN/GTIN:
     4011645011838
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685
rundstahlkette 8mm
Schweißkette, DIN 5685, Form A, kurzgliedrig, galvanisch verzinkt Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Ø:
8,0 mm
T:
32,0 mm
max. kg:
320
AB:
32,0 mm
Bund:
13,0 kg
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette, DIN, 5685, Schweißkette, Kette, Schweißkette DIN 5685, DIN 5685 Schweißkette, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
10
pro Meter
€ 8,50*
ab € 4,66*
€ 6,09*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 36,28*
€ 47,39*
3 Tage
5
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 36,78*
€ 48,04*
5 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 39,25*
€ 51,03*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 43,12*
€ 56,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,95*
€ 67,7705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,75*
€ 61,5825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,23*
€ 59,7737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,37*
€ 57,5603
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,81*
€ 56,8939
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,32*
€ 53,9308
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 43,12*
€ 51,3128
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 4,312* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.