| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4011645012279 Herst.-Nr.: 2401100043 EAN/GTIN: 4011645012279 |
| |
|
| | |
| Klemmschloss aus Stahl Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Oberfläche: | verzinkt | Abmessung: | bis 25 mm | Fach: | 279 | in Baustein: | 1, 2 | Anz. je Karte: | 1 | Karte: | 0,04 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gurtverschluss, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,42* | € 2,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,42* | € 2,20* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,45* | € 2,25* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,73* | € 2,31* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,70* | € 2,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|