| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4011645016116 Herst.-Nr.: 1200300010 EAN/GTIN: 4011645016116 |
| |
|
| | |
| Sisal-Seil, 3-schäftig gedreht, DIN EN 698 • Umweltfreundliche, natürliche Hartfaser aus der Agave-Pflanze • Festes Griffverhalten • UV-stabilisiert • Schwimmfähig, Festigkeit bei Nässe erhöht Lieferung: Auf Haspel. Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Farbe: | natur | Ø: | 6,0 mm | max. kg: | 33 | Fach: | 392 | Haspel: | 20 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seil, Textil-Seil, Sisal-Seil, DIN, 698, Sisal-Seil DIN EN 698, DIN EN 698 Sisal-Seil, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,30* | € 10,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,30* | € 10,28* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,45* | € 10,49* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 8,50* | € 11,17* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,64* | € 12,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,432* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|