Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilkl.ehem.DIN 741 Zn 3mm/M4 1/8" a 15Stk SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilkl.ehem.DIN 741 Zn 3mm/M4 1/8" a 15Stk SB
Drahtseilkl.ehem.DIN 741 Zn 3mm/M4 1/8" a 15Stk SB
Drahtseilkl.ehem.DIN 741 Zn 3mm/M4 1/8" a 15Stk SB
Drahtseilkl.ehem.DIN 741 Zn 3mm/M4 1/8" a 15Stk SB
Artikel-Nr.:
     214G-4011645018349
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100600019
EAN/GTIN:
     4011645018349
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Drahtseilklemme, ähnlich DIN 741, verzinkt, in Box Lieferung: Zu 5 Boxen im Umkarton Hinweis: Drahtseilklemmen nach DIN 741 entsprechen nach Auffassung des Deutschen Normenausschusses DIN nicht mehr dem Stand der Technik und sind aus der Norm gestrichen. Deshalb sind die Maßangaben für DIN 741 als unverbindlich anzusehen. Änderungen müssen wir uns daher vorbehalten. Der Artikel wird ersetzt durch Drahtseilklemmen EN 13411-5 (DIN 1142). Werden an die Seilendverbindung sicherheitstechnische Anforderungen gestellt, so müssen Drahtseilklemmen nach EN 13411-5 (DIN 1142) angewendet werden. Sicherheitstechnische Anforderungen bestehen nach Auffassung der Berufsgenossenschaft immer dann, wenn durch das Versagen der Seilendverbindung Personen oder Sachwerte gefährdet werden könnten. Drahtseilklemmen nach DIN 741 erfüllen diese Anforderungen nicht und dürfen nur zur Herstellung von lösbaren Seilverbindungen für untergeordnete Zwecke verwendet werden. Wir weisen besonders auf die Haftungsrisiken hin, die sich auch für den Handel hieraus ergeben.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
3 mm – 1/8"
a:
9 mm
h1:
20 mm
d1:
M4
Fach:
458
in Baustein:
1, 2
Karte:
0,17 kg
Anz. je Box:
15
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, din 741, DIN, 741, (ähnlich), Drahtseilklemme, Drahtseilklemme DIN 741 (ähnlich), DIN 741 (ähnlich) Drahtseilklemme, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,38*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 2,91*
€ 4,38*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,91*
€ 4,38*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,43*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 3,38*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.