Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmverschluss 3,6mm mess.-verchr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmverschluss 3,6mm mess.-verchr.
Klemmverschluss 3,6mm mess.-verchr.
Klemmverschluss 3,6mm mess.-verchr.
Klemmverschluss 3,6mm mess.-verchr.
Artikel-Nr.:
     214G-4011645028461
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1800200022
EAN/GTIN:
     4011645028461
Suchbegriffe:
Kugelketten Klemmverschluss
kugelketten klemmverschluss
Klemmverschluss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Länge:
11,5 mm
Oberfläche:
Messing verchromt
Ø:
4,0 mm
Für Kugelketten-Ø:
3,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschluss, Klemmverschluss, Kettenverschluss, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0569*
€ 0,0862*
8 Tage
3200
100
€ 4,95*
ab € 0,0598*
€ 0,0887*
Lager 214
16 Tage
3200
100
€ 4,30*
ab € 0,0639*
€ 0,0938*
2 Tage
3200
100
€ 8,50*
ab € 0,0686*
€ 0,1006*
2 Tage
3200
100
€ 7,90*
ab € 0,0708*
€ 0,1039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.