Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not S-Haken galZn 3,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Not S-Haken galZn 3,8mm
Not S-Haken galZn 3,8mm
Not S-Haken galZn 3,8mm
Artikel-Nr.:
     214G-4011645028614
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1500100073
EAN/GTIN:
     4011645028614
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
pötz&sand s-haken
rundstahlhaken
Not-S-Haken, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Ø:
3,8 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Gewicht 100 Stück:
0,66 kg
Hakenöffnung:
4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Not, Haken, Not-S-Haken, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1347*
€ 0,1887*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,00*
€ 13,48*
7 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,75*
€ 13,69*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,02*
€ 14,04*
Lager 214
3
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 10,34*
€ 14,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.