Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 4,0 Bundw. 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 4,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 4,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 4,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 4,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 4,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 4,0 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     214G-4011645033632
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300529
EAN/GTIN:
     4011645033632
Suchbegriffe:
DIN 766
DIN 766 Kette
Kette DIN 766
Edelstahlkette
Schweißkette, ähnlich DIN 766, Form A, kurzgliedrig, Edelstahl 1.4401 Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Ø:
4,0 mm
T:
16,0 mm
max. kg:
150
AB:
14,0 mm
Bund:
9,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlkette, Stahlkette, edelstahlkette, Edelstahl, Schweißkette, DIN, 766, (ähnlich), Edelstahl-Schweißkette, Kette, Schweißkette DIN 766 (ähnlich), DIN 766 (ähnlich) Schweißkette, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
540
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 8,60*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 200,40*
€ 200,40*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 202,20*
€ 202,20*
1 Tag
18
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 207,60*
€ 207,60*
Lager 214
18
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 192,30*
€ 224,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,10*
€ 266,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,20*
€ 240,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 192,30*
€ 228,84
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 6,41* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.