Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapidglieder A4 4,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapidglieder A4 4,0mm
Rapidglieder A4 4,0mm
Rapidglieder A4 4,0mm
Rapidglieder A4 4,0mm
Artikel-Nr.:
     214G-4011645037692
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100200005
EAN/GTIN:
     4011645037692
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Rapidglied, Edelstahl 1.4401
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ø:
4,0 mm
Gewicht 100 Stück:
1,2 kg
max. Tragkraft:
90 kg
Öffnung:
5,5 mm
innere Länge:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, kettennotglieder edelstahl, kettennotglied, kettennotglied 4mm, Schraubglied, Verbindungsglied, Kettenverbindungsglied, Rapidglied, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
2
€ 4,79*
ab € 1,108*
€ 1,748*
7 Tage
24
2
€ 4,95*
ab € 1,124*
€ 1,764*
Lager 214
24
2
€ 4,30*
ab € 1,1924*
€ 1,9089*
2
€ 5,90*
ab € 1,2452*
€ 1,9552*
12 Tage
52
2
€ 6,99*
ab € 1,27*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,9089*
€ 2,27159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6655*
€ 1,98195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6055*
€ 1,91055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5524*
€ 1,84736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5024*
€ 1,78786
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1924*
€ 1,41896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,8178* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.