Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notglieder galZn 6,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notglieder galZn 6,0mm
Notglieder galZn 6,0mm
Notglieder galZn 6,0mm
Artikel-Nr.:
     214G-4011645040869
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100100017
EAN/GTIN:
     4011645040869
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Notglied, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ø:
6,0 mm
Gewicht 100 Stück:
2,485 kg
Hakenöffnung:
6,5 mm
innere Länge:
28,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, kettennotglied vz 6 mm, ketten notglied, ketten-notglied 6mm, Stahl, Notglied, Verbindungsglied, Stahl-Notglied, Kettenverbindungsglied, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,2122*
€ 0,3008*
7 Tage
500
100
€ 4,95*
ab € 0,244*
€ 0,334*
Lager 214
500
100
€ 4,30*
ab € 0,2587*
€ 0,3543*
1 Tag
400
100
€ 7,90*
ab € 0,27*
€ 0,36*
1 Tag
400
100
€ 8,50*
ab € 0,2787*
€ 0,3687*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3543*
€ 0,42162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3215*
€ 0,38259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3115*
€ 0,37069
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3087*
€ 0,36735
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2587*
€ 0,30785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.