Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Edelstahl A4 M6 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 Edelstahl A4 M6 HP
DIN 582 Edelstahl A4 M6 HP
DIN 582 Edelstahl A4 M6 HP
DIN 582 Edelstahl A4 M6 HP
Artikel-Nr.:
     214G-4011645052770
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100800047
EAN/GTIN:
     4011645052770
Suchbegriffe:
Edelstahl-Ringmutter (ohne Norm)
Edelstahlmutter DIN 582
Ringmutter (ohne Norm)
edelstahlmutter din 582
Ringmutter, ähnlich DIN 582, Edelstahl 1.4401
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewindelänge:
13 mm
Innen-Ø:
17 mm
max. Tragkraft:
50 kg
Gewinde-Ø:
M6
Weitere Suchbegriffe: DIN, 582, (ähnlich), Ringmutter, DIN 582 (ähnlich) Ringmutter, Ringmutter DIN 582 (ähnlich), 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
43
10
€ 4,79*
ab € 2,6501*
€ 2,6501*
Lager 214
30
10
€ 4,30*
ab € 2,1878*
€ 2,7078*
17 Tage
20
10
€ 6,99*
ab € 2,80*
€ 2,80*
2 Tage
50
10
€ 7,90*
ab € 2,90*
€ 2,90*
10
€ 4,90*
ab € 2,5614*
€ 2,9041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,7078*
€ 3,22228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4884*
€ 2,9612
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1878*
€ 2,60348
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,078* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.