Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 6,0mm-1/4"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 6,0mm-1/4"
Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 6,0mm-1/4"
Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 6,0mm-1/4"
Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 6,0mm-1/4"
Artikel-Nr.:
     214G-4011645058468
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2101300010
EAN/GTIN:
     4011645058468
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
bogenschäkel 12mm
schäkel
Schäkel, geschweift, hochfest
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
h1:
24 mm
b1:
12 mm
Abmessungen:
6,0 (1/4") mm
max. Tragkraft:
375 kg
Weitere Suchbegriffe: pötz & sand schäkel, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,533*
€ 2,113*
8 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,949*
€ 14,979*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,626*
€ 16,414*
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,84*
€ 17,46*
Lager 214
3
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,959*
€ 18,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,10*
€ 21,539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,893*
€ 21,29267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,373*
€ 19,48387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,813*
€ 18,81747
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,629*
€ 18,59851
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,799*
€ 17,61081
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,019*
€ 16,68261
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 12,959*
€ 15,42121
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,2959* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.