Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabinerhaken schwarz-Zn 60x 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feuerwehr-Karabinerhaken schwarz-Zn 60x 6mm
Feuerwehr-Karabinerhaken schwarz-Zn 60x 6mm
Feuerwehr-Karabinerhaken schwarz-Zn 60x 6mm
Artikel-Nr.:
     214G-4011645058956
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100400339
EAN/GTIN:
     4011645058956
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, verzinkt Hinweis: Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken (ähnl. DIN 5299). Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherheitsgeschirre! Achtung: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
0,027 kg
Oberfläche:
schwarz verzinkt
Abmessungen:
60 x 6 mm
Hakenöffnung:
8 mm
max. Tragfähigkeit:
120 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner wll 120kg, karabiner, pösamo karabiner, DIN, 5299, (ähnlich), Feuerwehr, Haken, Feuerwehr-Karabinerhaken DIN 5299 (ähnlich), DIN 5299 (ähnlich) Feuerwehr-Karabinerhaken, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2203*
€ 1,5103*
7 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,10*
€ 84,96*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 71,40*
€ 89,69*
Lager 214
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 71,22*
€ 91,40*
3 Tage
100
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 75,45*
€ 94,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,40*
€ 108,766
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,37*
€ 107,5403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,41*
€ 98,0679
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 77,75*
€ 92,5225
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 76,89*
€ 91,4991
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 74,34*
€ 88,4646
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 72,91*
€ 86,7629
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 71,22*
€ 84,7518
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.