Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 8,0mm-5/16"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 8,0mm-5/16"
Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 8,0mm-5/16"
Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 8,0mm-5/16"
Hochfeste Schäkel geschw.verg.Stahl 8,0mm-5/16"
Artikel-Nr.:
     214G-4011645059014
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2101300012
EAN/GTIN:
     4011645059014
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
bogenschäkel 16mm
schäkel
Schäkel, geschweift, hochfest
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
h1:
32 mm
b1:
16 mm
Abmessungen:
8,0 (5/16") mm
max. Tragkraft:
625 kg
Weitere Suchbegriffe: pötz & sand schäkel, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,686*
€ 2,326*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,026*
€ 16,576*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,17*
€ 19,51*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 14,328*
€ 19,598*
Lager 214
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 14,288*
€ 20,018*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,018*
€ 23,82142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,796*
€ 23,55724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,106*
€ 21,54614
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,516*
€ 20,84404
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,318*
€ 20,60842
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,458*
€ 19,58502
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,708*
€ 18,69252
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 14,288*
€ 17,00272
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4288* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.