Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckseil geflochten 8 mm Docke a 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckseil geflochten 8 mm Docke a 20 m
Mehrzweckseil geflochten 8 mm Docke a 20 m
Artikel-Nr.:
     214G-4011645063851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645063851
Suchbegriffe:
Bauaufzugseil
Eimerseil
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Mehrzweckseil geflochten • Polyester • 20 m Docke
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
20 m
Farbton:
weiß/blau
Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffseile, Polyester-Seil, Polyesterseil, bauaufzugseil 20m, eimerseil, polyesterseil ø8 mm, Mehrzweckseil, Seil, Aufzugsseil, Strick, Handaufzugsseil, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 13,98*
€ 17,47*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 13,90*
€ 19,05*
Lager 214
11
1
€ 4,30*
ab € 14,29*
€ 19,99*
15 Tage
14
1
€ 6,99*
ab € 15,15*
€ 20,67*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.