Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baueimer Polyeth.-Regen. schwere Ausf schwarz 20 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baueimer Polyeth.-Regen. schwere Ausf schwarz 20 L
Baueimer Polyeth.-Regen. schwere Ausf schwarz 20 L
Baueimer Polyeth.-Regen. schwere Ausf schwarz 20 L
Artikel-Nr.:
     214G-4012411000094
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012411000094
Suchbegriffe:
Baueimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Baueimer Classic-Line • Recycelbar • Polyethylen-Regeneratgemisch • Verzinkter Bügel mit Sicke • Liter-Skala
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
schwarz
Höhe:
275 mm
Fassungsvermögen:
20 l
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
230
10
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 10,29*
1
€ 5,90*
ab € 6,91*
€ 10,89*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,66*
€ 10,95*
2 Tage
230
1
€ 6,90*
ab € 7,82*
€ 11,19*
Lager 214
227
1
€ 4,30*
ab € 8,35*
€ 12,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.