| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4012432200015 Herst.-Nr.: A2204 01/101G EAN/GTIN: 4012432200015 |
| |
|
| | |
| Zimmertürschloss, Klasse 2, 140 G • Zimmertür-Einsteckschloss, BB • Nach DIN 18251, Klasse 2 für gefälzte Türen • 1-tourig • Dornmaß: 55 mm • Entfernung: 72 mm • Nuss: 8 mm • Falle und Riegel aus Metall (Zinkdruckguss) • Ohne Wechsel • Ohne Schließblech • Stulp: silberfarbig lackiert • BB, 1 Schlüssel Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | kantig | Richtung: | DIN links | Stulp: | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,89* | € 6,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,98* | € 7,32* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,14* | € 7,54* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,28* | € 7,72* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,99* | € 8,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|