| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4012432302337 Herst.-Nr.: A5301 50/501 EAN/GTIN: 4012432302337 |
| |
|
| | |
| Objektschloss • Nach DIN 18251, Klasse 3 • Für gefälzte Türen • 2-tourig • PZW • Entfernung: 72 mm • Nuss: 8 mm • Klemmnuss: Stahl, verzinkt • Lagerschalen aus Kunststoff, Nachschmiereinrichtung • Falle und Riegel vernickelt • Ohne Schließblech Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | Edelstahl | Richtung: | DIN links | Stulp: | 20 mm | Dornmaß: | 55 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,04* | € 23,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,09* | € 23,50* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,48* | € 23,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,25* | € 25,04* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 20,65* | € 28,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|