Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drücker-Rosetten 42KV Ø53mm,F1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Drücker-Rosetten 42KV Ø53mm,F1
Drücker-Rosetten 42KV Ø53mm,F1
Drücker-Rosetten 42KV Ø53mm,F1
Drücker-Rosetten 42KV Ø53mm,F1
Artikel-Nr.:
     214G-4012789025507
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     812981
EAN/GTIN:
     4012789025507
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Zimmertürdrücker, Serie Paris 138L • 8-mm-Vierkant. Abbildung zeigt komplette Garnitur
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Ausführung:
Drücker-Rosette Ø53 mm
Lief.-Art.-Nr.:
812981
für Türstärke:
37–42 mm
Typ:
42KV
Oberfläche:
F1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
211
10
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 8,40*
3 Tage
211
1
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 8,87*
2 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 6,27*
€ 8,89*
14 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 6,34*
€ 8,99*
Lager 214
208
1
€ 4,30*
ab € 6,81*
€ 9,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.