Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schl.-Rosette 42KVS PZ F2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schl.-Rosette 42KVS PZ F2
Schl.-Rosette 42KVS PZ F2
Schl.-Rosette 42KVS PZ F2
Schl.-Rosette 42KVS PZ F2
Artikel-Nr.:
     214G-4012789025804
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     817313
EAN/GTIN:
     4012789025804
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Zimmertürdrücker, Serie Paris 138L • 8-mm-Vierkant.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Schlüssel-Rosette PZ
Lief.-Art.-Nr.:
817313
für Türstärke:
37–42 mm
Typ:
42KVS
Oberfläche:
F2
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, rosettengarnitur hoppe, rosettengarnitur, Schlüssel, Abdeckung, Rosette, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,49*
ab € 4,97*
€ 7,29*
1 Tag
27
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 5,33*
€ 7,35*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 5,37*
€ 7,38*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 5,36*
€ 7,38*
Lager 214
27
1
pro Paar
€ 4,30*
ab € 6,69*
€ 9,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,40*
€ 10,00
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
817214
ab € 4,45*
Ähnlich
Hoppe
817306
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.