| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4012789027051 Herst.-Nr.: 11929662 EAN/GTIN: 4012789027051 |
| |
|
| | |
| Türbeschlag, Serie Dublin 1124/843KV/843KVS • HOPPE-Aluminium-Innentür-Rosetten-Garnitur (Türgriff-Garnitur) • Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager • Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stütznocken • Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben • HOPPE-Schnellmontage F1 = silberfarben. F249 = Alu chromfarben glänzend. F94-1 = Alu chromfarben satiniert. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep | Ausführung: | 8 mm, PZ, F1 | Lief.-Art.-Nr.: | 11929662 | für Türstärke: | 37–42 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,35* | € 8,75* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,81* | € 9,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,92* | € 9,36* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,07* | € 9,81* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,18* | € 12,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|