| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4012789027488 Herst.-Nr.: 11929741 EAN/GTIN: 4012789027488 |
| |
|
| | |
| Türbeschlag, Serie Dublin 1124/843KV/843KVS • HOPPE-Aluminium-Innentür-Rosetten-Garnitur (Türgriff-Garnitur) • Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager • Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stütznocken • Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben • HOPPE-Schnellmontage F1 = silberfarben. F249 = Alu chromfarben glänzend. F94-1 = Alu chromfarben satiniert. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep | Ausführung: | 8 mm, BB, F94-1 | Lief.-Art.-Nr.: | 11929741 | für Türstärke: | 37–42 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,09* | € 13,73* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,89* | € 14,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,04* | € 14,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,21* | € 15,05* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,62* | € 20,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|