| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4012789166309 Herst.-Nr.: 3887743 EAN/GTIN: 4012789166309 |
| |
|
| | |
| Türbeschlag, Serie Lecce 1405/42KV/42KVS • HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren • Geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A • Objekt-Garnitur, Türgriffe mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-Vollstift) • Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken • Verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben • Oberfläche: F49/F9-2 verchromt/Stahl matt • Ausführung WC: außen Schlitzkopf (SK), innen Olive (OL) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Ausführung: | 8 mm, BB, F49/F9-2 | Lief.-Art.-Nr.: | 3887743 | für Türstärke: | 37–42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, drückerlochteil 8 mm alu, drückerlochteil, drückerlochteil alu, Türdrückergarnitur, Garnitur, Tür, Türbeschlag, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,07* | € 18,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,54* | € 19,02* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,26* | € 19,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 16,14* | € 20,83* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 20,03* | € 26,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|