Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiGrt1400/3331/3310 SST-LL ES1 F1 10 PZ-92 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiGrt1400/3331/3310 SST-LL ES1 F1 10 PZ-92 42
SiGrt1400/3331/3310 SST-LL ES1 F1 10 PZ-92 42
SiGrt1400/3331/3310 SST-LL ES1 F1 10 PZ-92 42
SiGrt1400/3331/3310 SST-LL ES1 F1 10 PZ-92 42
Artikel-Nr.:
     214G-4012789685466
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3663299
EAN/GTIN:
     4012789685466
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Schutzbeschlag, Serie Amsterdam 86G/3331/3310/1400 • HOPPE-Aluminium-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257 • PZ-gelocht • Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild • Außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar) • Innen: loser Türgriff • HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift • Abgesetzter Stift bei Variante (10 mm) • Hochfeste, verdeckte Verschraubung • Mit Rückholfeder • Rechts/links verwendbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Türgriffgarnitur
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
3663299
für Türstärke:
67–72 mm
Entfernung:
92 mm
Oberfläche:
F1
Vierkant:
10 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 45,27*
€ 59,57*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 51,77*
€ 67,43*
1 Tag
2
€ 7,99*
ab € 51,84*
€ 67,50*
4 Tage
2
€ 8,90*
ab € 54,75*
€ 70,84*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 65,50*
€ 86,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3688824
ab € 4,38*
Zubehör
Hoppe
3688832
ab € 6,08*
Zubehör
Hoppe
3688859
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.