Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiGrtE1138Z/3331/3310 SST-LLES1F69 10PZ-92 67-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiGrtE1138Z/3331/3310 SST-LLES1F69 10PZ-92 67-7
SiGrtE1138Z/3331/3310 SST-LLES1F69 10PZ-92 67-7
SiGrtE1138Z/3331/3310 SST-LLES1F69 10PZ-92 67-7
SiGrtE1138Z/3331/3310 SST-LLES1F69 10PZ-92 67-7
Artikel-Nr.:
     214G-4012789685886
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3663643
EAN/GTIN:
     4012789685886
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Schutzbeschlag, Serie Marseille E86G/3331/3310/1138Z • HOPPE-Edelstahl-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257 • PZ-gelocht • Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild • Außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar) • Innen: loser Türgriff, HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm) • Hochfeste, verdeckte Verschraubung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Türgriffgarnitur
Material:
Edelstahl
Lief.-Art.-Nr.:
3663643
für Türstärke:
67–72 mm
Entfernung:
92 mm
Oberfläche:
matt
Vierkant:
10 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,31*
€ 113,26*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 90,34*
€ 113,29*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 88,95*
€ 116,20*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 96,34*
€ 120,56*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 97,11*
€ 124,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.