Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiGrt138/3331/3310 SST LL ES1 F2 10 PZ-92 42-47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiGrt138/3331/3310 SST LL ES1 F2 10 PZ-92 42-47
SiGrt138/3331/3310 SST LL ES1 F2 10 PZ-92 42-47
SiGrt138/3331/3310 SST LL ES1 F2 10 PZ-92 42-47
SiGrt138/3331/3310 SST LL ES1 F2 10 PZ-92 42-47
Artikel-Nr.:
     214G-4012789687873
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3664902
EAN/GTIN:
     4012789687873
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
schutzbeschlag hoppe
schutzbeschlag
Schutzbeschlag, Serie Paris 86G/3331/3310/138L • HOPPE-Aluminium-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257 • PZ-gelocht • Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild • Außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar) • Innen: loser Türgriff • HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm) • Hochfeste, verdeckte Verschraubung • Mit Rückholfeder • Rechts/links verwendbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Türgriffgarnitur
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
3664902
für Türstärke:
67–72 mm
Entfernung:
92 mm
Oberfläche:
F2
Vierkant:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Garnitur, Beschlag, Sicherheitsgarnitur, Wechselgarnitur, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,81*
€ 74,77*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,01*
€ 77,40*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,22*
€ 85,31*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,19*
€ 87,12*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.