Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiGrt138/3331/3310 SST LLES1F9016 10 PZ-92 42-47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiGrt138/3331/3310 SST LLES1F9016 10 PZ-92 42-47
SiGrt138/3331/3310 SST LLES1F9016 10 PZ-92 42-47
SiGrt138/3331/3310 SST LLES1F9016 10 PZ-92 42-47
SiGrt138/3331/3310 SST LLES1F9016 10 PZ-92 42-47
Artikel-Nr.:
     214G-4012789687903
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3664929
EAN/GTIN:
     4012789687903
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
schutzbeschlag hoppe
schutzbeschlag
Schutzbeschlag, Serie Paris 86G/3331/3310/138L • HOPPE-Aluminium-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257 • PZ-gelocht • Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild • Außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar) • Innen: loser Türgriff • HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm) • Hochfeste, verdeckte Verschraubung • Mit Rückholfeder • Rechts/links verwendbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Türgriffgarnitur
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
3664929
für Türstärke:
67–72 mm
Entfernung:
92 mm
Oberfläche:
F9016 weiß
Vierkant:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Garnitur, Beschlag, Sicherheitsgarnitur, Wechselgarnitur, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 60,33*
€ 77,36*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 60,36*
€ 77,40*
€ 4,90*
ab € 58,63*
€ 77,50*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 60,07*
€ 81,62*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 66,11*
€ 86,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.