Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiGrt113/2222ZA/2210LO /LO ES1 F4 10 PZ-92 67-72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiGrt113/2222ZA/2210LO /LO ES1 F4 10 PZ-92 67-72
SiGrt113/2222ZA/2210LO /LO ES1 F4 10 PZ-92 67-72
SiGrt113/2222ZA/2210LO /LO ES1 F4 10 PZ-92 67-72
SiGrt113/2222ZA/2210LO /LO ES1 F4 10 PZ-92 67-72
Artikel-Nr.:
     214G-4012789700374
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3672945
EAN/GTIN:
     4012789700374
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
schutzbeschlag hoppe
schutzbeschlag
Schutzbeschlag, Serie London 61G/2222ZA/2210/113 • HOPPE-Aluminium-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257 • PZ-gelocht • Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild • Außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar) • Zylinder-Abdeckung aus gehärtetem Stahl für vorstehende Zylinderlänge 10–18 mm • Innen: loser Türgriff • HOPPE-FDW-Profilstift-Verbindung • Hochfeste, verdeckte Verschraubung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Türgriffgarnitur
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
3672945
für Türstärke:
67–72 mm
Entfernung:
92 mm
Oberfläche:
F4
Vierkant:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Garnitur, Beschlag, Sicherheitsgarnitur, Wechselgarnitur, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 78,46*
€ 99,29*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 78,49*
€ 99,33*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 78,50*
€ 99,34*
€ 4,90*
ab € 76,60*
€ 99,79*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 86,42*
€ 110,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.