| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4012789836585 Herst.-Nr.: 3757439 EAN/GTIN: 4012789836585 |
| |
|
| | |
| Türgriff mit Griffrosette M1558/847N, Serie Acapulco • Messing-Innentür-Flachrosetten-Garnitur • Geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzungs-Kategorie 3) • Mit HOPPE-SchnellstiftPlus-Verbindung (Türgriffe mit HOPPE-Vollstift) • Edelstahl-Griffrosetten • Mit Stütznocken • Schraubenlose Montage Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | 8 mm, F42-R/Edelstahl | Lief.-Art.-Nr.: | 3757439 | für Türstärke: | 35–45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker edelstahl hoppe, drückerlochteil, türdrücker hoppe, Drückerpaar, Griff, mit, Rosette, Tür, Klinke, Drücker, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 83,05* | € 108,64* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,67* | € 117,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|