Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Point 70 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehstuhl Point 70 schwarz
Drehstuhl Point 70 schwarz
Drehstuhl Point 70 schwarz
Drehstuhl Point 70 schwarz
Drehstuhl Point 70 schwarz
Drehstuhl Point 70 schwarz
Drehstuhl Point 70 schwarz
Artikel-Nr.:
     214G-4014296541952
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8170 G20
EAN/GTIN:
     4014296541952
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bürodrehstuhl Point 70 • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), nach DIN EN 1335 Teil 1–3 • Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung • Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, breite Abdeckung des Neigegelenkes • Ergonomische Rückenlehne mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelstütze für den gesamten Rückenbereich • Spezial-Bandscheibensitz mit Beckenstütze • Stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz, lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden • Bezugsstoff 100 % Polypropylen EN 1021 Teil 1–2 (flammhemmend bearbeitet) Hinweis: Optionales Zubehör gegen Aufpreis • Armlehnen: Typ SU, starr/U2, höhenverstellbar • Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm • Standard-Teppichbodenrollen 10 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 5,45*
ab € 93,50*
€ 94,25*
21 Tage
1
Frei Haus
ab € 83,64*
€ 100,26*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,21*
€ 100,27*
4 Tage
40
Frei Haus
ab € 84,58*
€ 101,39*
Lager 214
31
Frei Haus
ab € 130,74*
€ 187,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,12*
€ 222,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,06*
€ 220,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,24*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,99*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,81*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,72*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,81*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,91*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 9,07*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.