Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 106 mm, Taper-Buchse 1610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 106 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 106 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 106 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 106 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 106 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 106 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 106 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 106 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 106 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 106 mm, Taper-Buchse 1610
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 106 mm, Taper-Buchse 1610
Artikel-Nr.:
     214G-4014486245196
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486245196
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilrillenscheibe TB SPA/13 Zulassung/Norm: • Rillen nach DIN 2211 Technische Daten: • Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
1,4 kg
Profil:
Vollscheibe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,77*
€ 12,73*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 13,46*
1
€ 3,19*
ab € 12,71*
€ 17,72*
5 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 13,07*
€ 19,35*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 37,16*
€ 48,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.