Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 160 mm, Taper-Buchse 2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 160 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 160 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 160 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 160 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 160 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 160 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 160 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 160 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 160 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 160 mm, Taper-Buchse 2517
Keilrillenscheibe SPA/13, 3-rillig, 160 mm, Taper-Buchse 2517
Artikel-Nr.:
     214G-4014486245547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486245547
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilrillenscheibe TB SPA/13 Zulassung/Norm: • Rillen nach DIN 2211 Technische Daten: • Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
3,9 kg
Profil:
Vollscheibe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 4,90*
ab € 17,37*
€ 23,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,43*
€ 26,78*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 22,34*
€ 31,49*
€ 3,19*
ab € 25,68*
€ 34,79*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 78,98*
€ 95,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.