Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3020
Keilrillenscheibe SPA/13, 4-rillig, 280 mm, Taper-Buchse 3020
Artikel-Nr.:
     214G-4014486246001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014486246001
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilrillenscheibe TB SPA/13 Zulassung/Norm: • Rillen nach DIN 2211 Technische Daten: • Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
8,8 kg
Profil:
Vollscheibe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,84*
€ 67,23*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,58*
€ 69,45*
€ 3,19*
ab € 76,03*
€ 89,11*
€ 4,95*
ab € 88,5963*
€ 102,4263*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,27*
€ 261,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,98*
€ 309,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,03*
€ 298,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,94*
€ 295,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 245,19*
€ 291,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,27*
€ 278,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.