Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT-Schlüsselrosette,PZ, 0 17 1757,oval,v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PT-Schlüsselrosette,PZ, 0 17 1757,oval,v
PT-Schlüsselrosette,PZ, 0 17 1757,oval,v
PT-Schlüsselrosette,PZ, 0 17 1757,oval,v
PT-Schlüsselrosette,PZ, 0 17 1757,oval,v
Artikel-Nr.:
     214G-4015354051741
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 17 1757 00010 8220
EAN/GTIN:
     4015354051741
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
Profiltür-Schlüsselrosette 17 1757 • Aluminium-Deckrosette • Oval • 70 x 32,5 mm • Unterschild aus Kunststoff mit Schraublöchern • 2-teilig • Deckrosette aufclipsbar • Schraublochabstand 50 mm • Passend für Senkschrauben M5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
0 17 1757 00010 8220
Oberfläche:
weiß ähnl. RAL 9016
Lochung:
PZ
Weitere Suchbegriffe: Schlüssel, Abdeckung, Rosette, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
10
Frei Haus
ab € 7,97*
€ 10,66*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 8,23*
€ 11,52*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,29*
€ 11,60*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 8,44*
€ 11,81*
Lager 214
14
1
€ 4,30*
ab € 8,59*
€ 12,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.