| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4015354095462 Herst.-Nr.: 0 42 4203 00010 0105 EAN/GTIN: 4015354095462 |
| |
|
| | |
| Ringgriffmuschel 42 4203 und 42 4204 • Aluminium • Eckig • Lochteil: 8-mm-Vierkant-Nuss • Stiftteil: 8-mm-Vollstift Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | Lochteil | Lief.-Art.-Nr.: | 0 42 4203 00010 0105 | Typ: | 42 4203 | Oberfläche: | Alu naturfarbig F1 | Abmessung BxH: | 90 x 90 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,26* | € 49,11* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,44* | € 49,11* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,05* | € 49,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 39,26* | € 51,55* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 40,14* | € 53,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|