Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT-Stoßgriff,Griffpl.ger.0 61 6108,Innens.,F69matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HT-Stoßgriff,Griffpl.ger.0 61 6108,Innens.,F69matt
HT-Stoßgriff,Griffpl.ger.0 61 6108,Innens.,F69matt
HT-Stoßgriff,Griffpl.ger.0 61 6108,Innens.,F69matt
HT-Stoßgriff,Griffpl.ger.0 61 6108,Innens.,F69matt
Artikel-Nr.:
     214G-4015354144078
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 61 6108 00094 6204
EAN/GTIN:
     4015354144078
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
stangengriff edelstahl fsb
Stoßgriff 61 6108 • Mit gerader Griffplatte • 180 x 160 mm • Befestigung M8 einseitig mit Spannmutter 14 mm und Spreizdübel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Edelstahl
Lief.-Art.-Nr.:
0 61 6108 00094 6204
Oberfläche:
matt gebürstet F69
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff edelstahl, haustürgriff, Griff, Haustür, Stossgriff, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,51*
€ 196,26*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,34*
€ 196,27*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 170,20*
€ 206,38*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,70*
€ 207,09*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 173,87*
€ 215,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,34*
€ 256,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,60*
€ 241,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,60*
€ 232,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.