Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselgrt. PZ Edelstahl VK8, 0 12 1076


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselgrt. PZ Edelstahl VK8, 0 12 1076
Wechselgrt. PZ Edelstahl VK8, 0 12 1076
Wechselgrt. PZ Edelstahl VK8, 0 12 1076
Wechselgrt. PZ Edelstahl VK8, 0 12 1076
Artikel-Nr.:
     214G-4015354607993
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1076 01710 6204
EAN/GTIN:
     4015354607993
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Rosetten-Garnitur 12 1076 • ASL®-Edelstahl-Drückergarnitur • DIN links und DIN rechts verwendbar • Wechselgarnitur mit Knopf 0829 max. 45°
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Wechselgrt. PZ-gelocht
Material:
Edelstahl
Lief.-Art.-Nr.:
0 12 1076 01710 6204
für Türstärke:
39–58 mm
Oberfläche:
fein matt gebürstet
Vierkant:
8 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 100,87*
€ 120,13*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 100,95*
€ 120,25*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 101,36*
€ 120,77*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 100,81*
€ 123,56*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 130,52*
€ 156,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.