Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Schlüsselrosette,BB, Alu F1, 12 1735


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ZT-Schlüsselrosette,BB, Alu F1, 12 1735
ZT-Schlüsselrosette,BB, Alu F1, 12 1735
ZT-Schlüsselrosette,BB, Alu F1, 12 1735
ZT-Schlüsselrosette,BB, Alu F1, 12 1735
Artikel-Nr.:
     214G-4015354935904
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1735 00202 0105
EAN/GTIN:
     4015354935904
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
Trettraktor-Zubehör
Zimmertür-Schlüsselrosette 12 1735 • Aluminium-Schlüsselrosette • Rund • Mit Nocken • Unsichtbare Befestigung • Inkl. Schrauben TS 39–58 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
BB-gelocht
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
0 12 1735 00202 0105
Oberfläche:
naturfarbig F1
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Rosette, Tür, Türbeschlag, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,05*
€ 18,96*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 13,81*
€ 19,24*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 13,93*
€ 19,29*
€ 5,90*
ab € 13,57*
€ 19,93*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 15,07*
€ 21,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,14*
€ 25,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,50*
€ 24,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,94*
€ 22,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,37*
€ 21,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,72*
€ 21,09
pro Paar
ab 25 Paar
€ 17,53*
€ 20,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.