Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Schlüsselrosette,WC, Alu F1, 12 1735


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ZT-Schlüsselrosette,WC, Alu F1, 12 1735
ZT-Schlüsselrosette,WC, Alu F1, 12 1735
ZT-Schlüsselrosette,WC, Alu F1, 12 1735
ZT-Schlüsselrosette,WC, Alu F1, 12 1735
Artikel-Nr.:
     214G-4015354935942
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1735 00254 0105
EAN/GTIN:
     4015354935942
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
Trettraktor-Zubehör
Zimmertür-Schlüsselrosette 12 1735 • Aluminium-Schlüsselrosette • Rund • Mit Nocken • Unsichtbare Befestigung • Inkl. Schrauben TS 39–58 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
WC-Verriegelung
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
0 12 1735 00254 0105
Oberfläche:
naturfarbig F1
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Rosette, Tür, Türbeschlag, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
4
€ 4,95*
ab € 28,95*
€ 41,24*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 32,28*
€ 41,55*
€ 4,90*
ab € 31,74*
€ 42,20*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 34,49*
€ 44,17*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 35,05*
€ 46,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,04*
€ 54,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,90*
€ 53,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,69*
€ 49,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,15*
€ 48,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,31*
€ 47,97
pro Paar
ab 25 Paar
€ 39,86*
€ 47,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,05*
€ 41,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.