Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbänder verz. C 2 100 mm ls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterbänder verz. C 2 100 mm ls
Fensterbänder verz. C 2 100 mm ls
Fensterbänder verz. C 2 100 mm ls
Artikel-Nr.:
     214G-4015471015428
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     070401020
EAN/GTIN:
     4015471015428
Suchbegriffe:
Lappenband
Zylinderband
lappenband
Fensterband C 2 • Mit festem Stift • Verzinkt
Weitere Informationen:
Größe:
100 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Ausführung:
links
Stift-Ø:
8,0 mm
Lappendicke:
2,0 mm
Länge der Rahmenlappen:
22,0 mm
Länge der Flügellappen:
27,0 mm
Loch-Ø:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterband, Band, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 4,67*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 4,68*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,79*
ab € 3,59*
€ 4,74*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,00*
Lager 214
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 4,09*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.