Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzbänder verz. Q1 80 mm rs


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufsatzbänder verz. Q1 80 mm rs
Aufsatzbänder verz. Q1 80 mm rs
Aufsatzbänder verz. Q1 80 mm rs
Artikel-Nr.:
     214G-4015471015701
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     071902020
EAN/GTIN:
     4015471015701
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Türband Q 1 • Für stumpf einliegende Türen mit Blendrahmen oder Futter und Bekleidung • Lappen auf Mitte • Mit Senklöchern zum Aufschrauben • Verzinkt
Weitere Informationen:
Größe:
80 mm,rechts
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Schrauben-Ø:
4,0 mm
Stift-Ø:
7,0 mm
Lappendicke:
2,50 mm
Lappenlänge:
28,0 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 5,21*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 37,93*
€ 49,12*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 38,49*
€ 49,73*
2 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,15*
€ 52,46*
Lager 214
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 42,86*
€ 56,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,12*
€ 66,7828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,56*
€ 60,1664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,19*
€ 58,5361
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,78*
€ 56,8582
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,22*
€ 56,1918
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,92*
€ 53,4548
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 42,86*
€ 51,0034
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.