Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrolle KO 50 60mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilrolle KO 50 60mm Edelstahl
Profilrolle KO 50 60mm Edelstahl
Profilrolle KO 50 60mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     214G-4015471017842
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 180742 0 04007
EAN/GTIN:
     4015471017842
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
profilrollen simonswerk
anschweissrolle
Profilrolle KO 50, Edelstahl • 2-teilige Profilrolle • Rundkopf • Edelstahlstift
Weitere Informationen:
Größe:
60 mm
Ursprungsland:
VR China
Stift-Ø:
6,0 mm
Rollen-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Profilrolle, Rolle, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,03*
€ 13,06*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,34*
€ 14,61*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.