| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4015471017859 Herst.-Nr.: 087600010 EAN/GTIN: 4015471017859 |
| |
|
| | |
| Profilrolle KO 50, Stahl, blank • Mit Stahlstift • Aus gezogenem Profilstahl • Mit Nase zum Anschweißen • Mit Messingring Weitere Informationen: | | Größe: | 80 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Stift-Ø: | 7 mm | Rollen-Ø: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschweißband, Profil, Rolle, Profilrolle, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 6,90* | ab € 1,30* | € 1,72* | | | | | 10 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,30* | € 1,75* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,79* | ab € 1,33* | € 1,76* | | | | | | | | 25 | | € 4,90* | ab € 1,24* | € 1,76* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,49* | € 1,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 49,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|