Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrolle KO 50 120mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilrolle KO 50 120mm Edelstahl
Profilrolle KO 50 120mm Edelstahl
Profilrolle KO 50 120mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     214G-4015471017903
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 180745 0 04007
EAN/GTIN:
     4015471017903
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
profilrollen simonswerk
anschweissrolle
Profilrolle KO 50, Edelstahl • 2-teilige Profilrolle • Rundkopf • Edelstahlstift
Weitere Informationen:
Größe:
120 mm
Ursprungsland:
VR China
Stift-Ø:
11 mm
Rollen-Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Profilrolle, Rolle, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,33*
€ 24,69*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,42*
€ 25,37*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,10*
€ 28,48*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,60*
€ 29,38*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.