| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4015501070533 Herst.-Nr.: 3314072 EAN/GTIN: 4015501070533 |
| |
|
| | |
| Einsteckschloss 114 PZW • Korridor-Einsteckschloss, PZ-gelocht mit Wechsel • Für stumpfe Türen • 2-tourig • Dornmaß: 55 mm • Entfernung: 78 mm • Nuss: 8 mm • Falle und Riegel glanzverzinkt • Mit Wechsel • Ohne Schließblech • Stulp: 24 mm, kantig altsilberfarbig lackiert • PZ Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Lief.-Art.-Nr.: | 3314072 | Richtung: | DIN links |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,43* | € 10,01* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,41* | € 10,70* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,60* | € 10,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,05* | € 11,08* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,53* | € 11,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|