| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4015933000764 Herst.-Nr.: 16.6960.9 EAN/GTIN: 4015933000764 |
| |
|
| | |
| GEKA® Saugkorb Eigenschaften: • Feinmaschiges Geflecht Technische Daten: • Material: Chromstahl 1.4306 • Material Bund und Gewinde: Kunststoff (Nylon) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewinde: | 1.1/4 Zoll | A: | 75 mm | B: | 50,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenbewässerung, GEKA®-Saugkorb, Pumpenzubehör, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,59* | € 3,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,57* | € 3,73* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,59* | € 3,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,62* | € 3,80* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,65* | € 3,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|