| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4015933005967 Herst.-Nr.: 04.2111.9 EAN/GTIN: 4015933005967 |
| |
|
| | |
| GEKA® plus Gewindestück, mit Außengewinde Eigenschaften: • Klauenabstand einheitlich 40 mm • Außengewinde • Kombinationen untereinander möglich • Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen • Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR 300C Technische Daten: • Material: Messing • Betriebsdruck: max. 40 bar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewinde: | 3/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, geka messing schnellkupplung, gewindestück, gewindestück geka, Klauenkupplung, Verschraubungen, Schlauchstück, Außengewindestück, Schlauchanschluss, Gewindeeinbindung, Klaue, GEKA®-plus-Außengewindestück, Schlauchverbinder, Einbindung, GEKA®-Schlauchkupplung, Schlaucharmatur, Verbindung, GEKA, verbinden, Schlauchkupplung, GEKA®-plus, Druck, Wasserarmatur, Außengewinde, Kupplung, Gewindestücke, Verschluss, Armatur, Messing, Gewinde, plus, Schlauch, Wasser, Armaturen, GEKA®-plus-Schlauchanschluss, Schlauchanschlusskupplung, kuppeln, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,26* | € 3,42* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,38* | € 3,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,40* | € 3,62* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,49* | € 3,90* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,92* | € 4,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|